ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-6/2 SPINA PANNELLO 3POLI CON PORTA FUS.6.3MM - 23-6/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Standard - C14
Confezione
10 PZ
EAN
8017443617148
Codice prodotto
ALP23-6/2
Cod. produttore
23-6/2
Produttore
ALP
Corrente nominale:
10 A
Standard:
C14
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a vite
Foro fissaggio: 31.5mm x 27.5mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C


