ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-50/IT16 PRESA WI-FI TUYA 10-16A - SPINA 16A -... - 23-50/IT16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443653825
Codice prodotto
ALP23-50/IT16
Cod. produttore
23-50/IT16
Produttore
ALP
Presa Wi-Fi intelligente controllabile tramite smartphone. La presa consente l'accensione e lo spegnimento di lampade, piccoli elettrodomestici e altri dispositivi elettrici alimentati a 230V. La presa dispone inoltre di un misuratore di energia integrato per il monitoraggio del consumo in tempo reale e dello storico dell'energia consumata. L'App di controllo denominata Smart Life di Tuya è scaricabile gratuitamente dall'App Store per iOS o da Google Play Store per Android. Compatibile con i sistemi Amazon Alexa e Google Assistant attraverso i quali è possibile il controllo vocale. ** Controllo remoto ** Accendi e spegni la presa Wi-Fi ovunque tu sia grazie all'App sul tuo smartphone. ** Programmi e Timer ** Crea programmi per gestire l'accensione e lo spegnimento automatico a un determinato orario. ** Automazioni e scenari ** Imposta regole predefinite per l'accensioneo spegnimento della presa al verificarsi di determinate condizioni. ** Monitoraggio consumi ** Visualizza la tensione di rete, corrente assorbita e il consumo dei dispositivi collegati alla presa. ** Caratteristiche Generali ** Colore: Bianco Numero di prese Bipasso: 1 Numero di Prese Italia 16A: 1 Tipo di spina: Italia 16A ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 250V Corrente max: 16A Potenza max collegabile: 3500W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico Protocollo Wi-Fi supportato: IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz


