ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-5/3 SPINA DA PANNELLO C14 3POLI FASTON 6.3MM - 23-5/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Standard - C14
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
8017443617124
Codice prodotto
ALP23-5/3
Cod. produttore
23-5/3
Produttore
ALP
Corrente nominale:
10 A
Standard:
C14
Colore:
Nero
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
MaterialeContatti: Lega di rame
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 6.3mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a innesto
Foro fissaggio: 26.8mm x 20mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C


