ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-36 ADATTATORE DA VIAGGIO UNIVERS. RICARI... - 23-36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte USB - 1
Con spina per IT (S/P 17) (tipo L) - no
Colore - Nero
Con spina per IT (S/P 11) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685185
Codice prodotto
ALP23-36
Cod. produttore
23-36
Produttore
ALP
Numero di porte USB:
1
Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):
no
Colore:
Nero
Con spina per IT (S/P 11):
no
Adattatore universale da viaggio, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.
Destinato ad alimentare dispositivi elettronici compatibili fino a 2500W a 250V e 1000W a 100V.
Può essere utilizzato con una moltitudine di apparecchi quali:
- dispositivi a 2 poli senza terra: notebook, piccoli asciugacapelli da viaggio, ferri da stiro da viaggio, ventilatore elettrico, lampada da tavolo, rasoi elettrici, eccetera.
- dispositivi USB: fotocamera, smartphone, tablet, console di gioco portatile, altoparlante Bluetooth, powerbank.
Caratteristiche Generali
N. prese Italia USB A: 1
N. prese Italia USB C: 1
Prese: 1 USB-A, 1 USB-C
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 10A
Potenza max collegabile: 2500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali
1 x Porta USB Tipo A
1 x Porta USB Tipo C
USB output: 5.0V 2.1A (Totale), 2.1A Max per porta


