ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-31-18N PRESA VOLANTE FEMMINA 2PT 16A 500V TUV - 23-31-18N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8017443649538
Codice prodotto
ALP23-31-18N
Cod. produttore
23-31-18N
Produttore
ALP
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: Mazzeri Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 500V ** Caratteristiche Meccaniche ** Terminazione: serraggio a vite Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.75-1.5mm² Classe di infiammabilità: UL 94 V-2




