ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-24/2 ADATTAT. DA SP. EUROPA A PRESA UNIVER... - 23-24/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con spina per IT (S/P 17) (tipo L) - no
Colore - Bianco
Con spina per IT (S/P 11) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685192
Codice prodotto
ALP23-24/2
Cod. produttore
23-24/2
Produttore
ALP
Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):
no
Colore:
Bianco
Con spina per IT (S/P 11):
no
Adattatore universale da viaggio a spina Europa, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.
Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Mondo
N. prese Mondo 16A: 1
Prese: 1 Mondo 16A
Tipo di spina: Europa/Tedesca Dritta
Colore: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 10A
Potenza max collegabile: 2500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali


