pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-203G MODULO CANCELLO 230V WI-FI 2.4GHZ SMA...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443680845

Codice prodotto

ALP23-203G

Cod. produttore

23-203G

Produttore

ALP

Il modulo 23-203G ti permette di rendere il tuo apri cancello/garage intelligente. Semplicemente collegando l'apri cancello e il sensore al modulo Alpha Smart potrai aprire/chiudere il cancello tramite l'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS) e tramite pulsante fisico. ** Dati Tecnici ** Montaggio: da incasso Tensione d’ingresso: 100-240Vac 50/60Hz Tipo uscita: morsetti a vite Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm Grado di protezione: IP20 ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Dispositivi comandabili: Porte cancelli, Porte garage, Porte automatiche Metodo di controllo: App Wi-Fi Piattaforme compatibili: Smart Life, Tuya Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz Configurazione iniziale: Da programmare Installazione: Tramite app Dimensioni compatte adatte per scatole 503 Non necessita di hub o gateway dedicato. Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant. Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz. Procedura di Reset/Accoppiamento: - Tenere premuto per 10 secondi il pulsante di Reset. Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento: - Accensione Led Indicatore (a intermittenza).