ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-203C MODULO TAPPARELLE 230V 3A WI-FI 2.4GH...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443669482
Codice prodotto
ALP23-203C
Cod. produttore
23-203C
Produttore
ALP
Lo switch 23-203C ti permette di rendere il tuo interruttore tapparella intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante potrai alzare/abbassare la tapparella tramite il pulsante stesso e anche tramite l'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS). ** Dati Tecnici ** Montaggio: da incasso Tensione d’ingresso: 220-240Vac 50/60Hz Corrente uscita Max: 3A Tipo uscita: morsetti a vite Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm Grado di protezione: IP20 ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Dispositivi comandabili: Tapparelle, Tende Metodo di controllo: App Wi-Fi, Pulsante Piattaforme compatibili: Smart Life, Tuya Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz Configurazione iniziale: Da programmare Installazione: Tramite app Dimensioni compatte adatte per scatole 503 Non necessita di hub o gateway dedicato. Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant. Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz. Procedura di Reset/Accoppiamento: -Premere e rilasciare per 5 volte uno dei pulsanti di comando. Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento: -Segnale acustico (a intermittenza)