ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-203-S2 MODULO REL PASSO-PASSO 230V WI-FI 2.4... - 23-203-S2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443665330
Codice prodotto
ALP23-203-S2
Cod. produttore
23-203-S2
Produttore
ALP
Lo switch 23-203-S2 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante potrai accendere e spegnere il carico tramite il pulsante stesso e anche tramite l'App Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS). ** Dati Tecnici ** Tensione d’ingresso: 230Vac Uscita: 2 canali Tipo uscita: morsetti Potenza max: Incandescenza: 2x15W-650W Led dimmerabili: 2x3W-250W Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C DimensioniLxWxH: 44x44x22mm Grado di protezione: IP20 ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Switch Metodo di controllo: App Wi-Fi, Pulsante Piattaforme compatibili: Smart Life, Tuya Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz Configurazione iniziale: Da programmare Installazione: Tramite app Dimensioni compatte adatte per scatole 503. Non necessita di hub o gateway dedicato. Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant. Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.


