ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-203-S1 MODULO REL PASSO-PASSO 230V WI-FI 2.4... - 23-203-S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443665323
Codice prodotto
ALP23-203-S1
Cod. produttore
23-203-S1
Produttore
ALP
Lo switch 23-203-S1 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante potrai accendere e spegnere il carico tramite il pulsante stesso e anche tramite l'App Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS). ** Dati Tecnici ** Tensione d’ingresso: 230Vac Uscita: 1 canale Tipo uscita: morsetti Potenza max: 1300W Incandescenza: 15W-1300W Led dimmerabili: 3W-250W Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C Dimensioni LxWxH: 44x44x22mm Grado di protezione: IP20 ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Switch Metodo di controllo: App Wi-Fi, Pulsante Piattaforme compatibili: Smart Life, Tuya Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz Configurazione iniziale: Da programmare Installazione: Tramite app Dimensioni compatte adatte per scatole 503 Non necessita di hub o gateway dedicato. Integrabile con il controllo vocale di Alexa o Google Assistant. Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.










