pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-053/03 MULTIP. DA TAVOLO 2 USC UNIV. 1BIPASS... - 23-053/03

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - no

  • Sovratensore - no

  • Colore - Bianco

  • Numero delle prese tipo bipasso (Italia) - 2

  • Lunghezza del cavo di alimentazione - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443684430

Codice prodotto

ALP23-053/03

Cod. produttore

23-053/03

Produttore

ALP

Con interruttore on/off:

no

Sovratensore:

no

Colore:

Bianco

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

2

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Numero di prese multistandard universali:

2

** Caratteristiche Generali ** Colore: Bianco Tipo di prese: Bipasso P17/11, Universale Italia P40 Numero di prese Bipasso: 2 Numero di prese Universali: 2 Numero di Prese Totali: 7 Tipo di spina: Italia 10A - 10A 2P+T S11 - Salvaspazio ad angolo ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 250V Corrente max: 10A Potenza max collegabile: 2500W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico rinforzato Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Lunghezza cavo complessiva: 1.5m Colore cavo: Bianco Accensione: Con interruttore luminoso Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico