ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-023A CAVO DA SP.ITAL.3P A PRE.COMP.1.5M BULK - 23-023A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 3
Colore del rivestimento - Nero
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
8017443529502
Codice prodotto
ALP23-023A
Cod. produttore
23-023A
Produttore
ALP
Lunghezza:
1.5 m
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
3
Colore del rivestimento:
Nero
Corrente nominale:
2.5 A
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C5 Dritto