ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-008B CAVO DA EUROSPINA A PR IEC 82MT1.5POLY - 23-008B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Spina Euro (CEE 7/16)
Numero di fili - 2
Collegamento 2 - Presa mobile Euro (CEE 7/16)
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
8017443545700
Codice prodotto
ALP23-008B
Cod. produttore
23-008B
Produttore
ALP
Lunghezza:
1.5 m
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Spina Euro (CEE 7/16)
Numero di fili:
2
Collegamento 2:
Presa mobile Euro (CEE 7/16)
Colore del rivestimento:
Nero
Corrente nominale:
2.5 A
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Forma Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03WH2-F
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto


