ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/5B PROLUNGA SPINA 3 POLI ITA 10A PRESA 3... - 23-003/5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 3
Colore del rivestimento - Nero
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
202 Kg CO₂-eq
EAN
8017443581722
Codice prodotto
ALP23-003/5B
Cod. produttore
23-003/5B
Produttore
ALP
Lunghezza:
5 m
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
3
Colore del rivestimento:
Nero
Corrente nominale:
10 A
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Italia 10A Dritto