ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10BPKB PROLUNGA SP-PR 16A IT BIP 10M 3X1.5 ORAN - 23-003/10BPKB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 3
Colore del rivestimento - Arancione
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
397 Kg CO₂-eq
EAN
8017443630840
Codice prodotto
ALP23-003/10BPKB
Cod. produttore
23-003/10BPKB
Produttore
ALP
Lunghezza:
10 m
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
3
Colore del rivestimento:
Arancione
Corrente nominale:
16 A
Caratteristiche
Colore cavo: Arancione
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Forma Cavo: Tondo, Anti-schiacciamento
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto