ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-420 CONNETTORE MASCHIO VOLANTE - 1000V - ... - 201-420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443674844
Codice prodotto
ALP201-420
Cod. produttore
201-420
Produttore
ALP
Il connettore fotovoltaico è estremamente facile da utilizzare, efficiente e rapido da installare. Dotato di serracavi e interblocchi incorporati garantisce una connessione affidabile e duratura di impianti fotovoltaici. Questi interblocchi assicurano unaccoppiamento sicuro e protezione contro lo sgancio accidentale tra connettori maschio e connettori femmina. Offre un elevato livello di stabilità, isolamento, resistenza e protezione per un connettore fotovoltaico solare affidabile. ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Genere Corpo: Femmina Genere Contatto: Maschio ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 1000V Tensione Isolamento: 6 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PPO Materiale Contatto: Rame stagnato Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Diametro cavo min: 4.7mm Diametro cavo max: 6.4mm Grado di protezione: IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0


