ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-408 CONN. MC4-EVO 2 FEMM.-1.500V-PER CAVO... - 200-408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443680586
Codice prodotto
ALP200-408
Cod. produttore
200-408
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Serie produttore: Solarline Tipo Connettore: MC4 Evo 2 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio Genere Contatto: Femmina Serie Fornitore: PV-KBT4-EVO 2A/10II-UR ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 69A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 6 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 10mm² Diametro cavo min: 6.4mm Diametro cavo max: 8.4mm Grado di protezione:IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0


