AKSE SRL - AKSPFNK6-1Q7D9-0MM KILO RJ45 D6 PQ 85÷265V 2DI 2DO 4COMMON - PFNK6-1Q7D9-0MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004715953
Codice prodotto
AKSPFNK6-1Q7D9-0MM
Cod. produttore
PFNK6-1Q7D9-0MM
Produttore
AKS
Power Quality Energy Analyzer & Data Manager. Analisi qualità energia (EN 50160 ed EN 61000-4-30). Classe di precisione 0,5S e singole armoniche fino al 51° ordine. Orologio/calendario astronomico perenne batterizzato e memoria non volatile. Aggiornamento firmware da remoto. Porta RJ45 e RS485 slave. Display grafico LCD. 2 ingressi e 2 uscite digitali. 2 led di calibrazione. ExpBus per dispositivi esterni (ingressi e uscite, sensori ambientali). Connettività NFC. Dimensione guida DIN 6 moduli. Alimentazione 85÷265Vac. I dispositivi della famiglia Kilo possono essere richiesti anche in altre configurazioni hardware. Per costruire il codice con le diverse versioni fare riferimento alla Tabella creazione codici nella Scheda prodotto. I trasformatori amperometrici delle famiglie Kilo e Kilo F sono consultabili nella sezione accessori.


