AKSE SRL - AKSPFN66-EH509-110 FEMTO ECT NET D6 H WEB LOG 8 85÷265V ENE - PFN66-EH509-110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003033348
Codice prodotto
AKSPFN66-EH509-110
Cod. produttore
PFN66-EH509-110
Produttore
AKS
Energy Analyzer & Web Data Manager. Classe di precisione 0,5S e singole armoniche fino al 51° ordine. Utilizzabile esclusivamente con i TA esterni ECT (non compresi nella confezione) esempio cod. PFAE000-01 oppure PFAE000-02 oppure PFAE000-03. Network bridge tra la porta RJ45 e la porta RS485 per comunicazione modbus con altri strumenti Electrex in sottorete e relativa memorizzazione. Compresi i seguenti upgrade: n. 1 PFSU940-01 Log 8 e PFSU940-05 Web. Orologio perenne batterizzato e memoria non volatile. Aggiornamento firmware da remoto. Display grafico LCD. 2 led calibrazione. ExpBus per dispositivi esterni (ingressi e uscite, sensori ambientali). Connettività NFC. Dimensione guida DIN 6 moduli. Alimentazione 85÷265Vac. Conforme alla norma EN 50470-1 +EN 50470-3. I dispositivi delle famiglie Femto ECT RJ45, Femto ECT net, Femto 25A D RJ45 o Femto 25A D possono essere richiesti anche in altre configurazioni hardware. Per costruire il codice con le diverse versioni fare riferimento alla Tabella creazione codici nella Scheda prodotto. I Femto ECT sono utilizzabili esclusivamente con i TA esterni ECT (non compresi nella confezione). Fare riferimento alla sezione accessori.


