pagina iniziale

AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38095.26.WH1 BUTTONWHITE - 38095.26.WH1

copiacopia
AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38095.26.WH1 BUTTONWHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Segnalatore di tracimazione

  • Con lastra in vetro - no

  • Colore - Bianco

  • Tipo di comando - Elettronico

  • mezzo di comunicazione cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007345539

Codice prodotto

AJX38095.26.WH1

Cod. produttore

38095.26.WH1

Produttore

AJX

Tipo di segnalazione:

Segnalatore di tracimazione

Con lastra in vetro:

no

Colore:

Bianco

Tipo di comando:

Elettronico

mezzo di comunicazione cablato:

no

Comunicazione tramite wireless:

sì

Attivazione dell'allarme:

premere due volte

Altezza:

47 mm

con elemento reversibile:

sì

Larghezza:

35 mm

Profondità:

13 mm

Con copertura in carta:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

omologato secondo la norma EN 54-11:

no