AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38094.26.BL1 BUTTONBLACK - 38094.26.BL1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Segnalatore di tracimazione
Con lastra in vetro - no
Colore - Altro
Tipo di comando - Elettronico
mezzo di comunicazione cablato - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000007497610
Codice prodotto
AJX38094.26.BL1
Cod. produttore
38094.26.BL1
Produttore
AJX
Tipo di segnalazione:
Segnalatore di tracimazione
Con lastra in vetro:
no
Colore:
Altro
Tipo di comando:
Elettronico
mezzo di comunicazione cablato:
no
Comunicazione tramite wireless:
sì
Attivazione dell'allarme:
premere una volta
Altezza:
47 mm
con elemento reversibile:
sì
Larghezza:
35 mm
Profondità:
13 mm
Con copertura in carta:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
omologato secondo la norma EN 54-11:
no