pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNTR52PRS SET PREDISPOSIZIONE MASTER 1 PUNTO PRE - TR52PRS

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNTR52PRS SET PREDISPOSIZIONE MASTER 1 PUNTO PRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025219058453

Codice prodotto

ATNTR52PRS

Cod. produttore

TR52PRS

Produttore

ATN

Set composto da: 1 punto presa Pratico Smart da 2? + 1 punto presa Tubo | Robo e 1 punto presa di servizio n. 1 contropresa Pratico Smart (cod. PA101PRS) n. 3 curve PVC 2? Pratico a 90? FF ampio raggio Performance (cod. TRX25PRP) n. 2 curve PVC 2? Pratico a 45? FF ampio raggio Performance (cod. TRX22PRP) n. 2 curve PVC 2? Pratico a 22? FF ampio raggio Performance (cod. TRX28PRP) n. 6 manicotti con battente PVC 2? Pratico (cod. TR21PR) n. 2 controprese di servizio ? 50 con raccordo curvo (cod. ITR803) n. 4 curve PVC ? 50 a 45? FF (cod. TR052) n. 4 curve PVC ? 50 a 45? MF (cod. TR051) n. 3 curve PVC ? 50 a 90? FF (cod. TR055) n. 2 derivazioni PVC ? 50 a 45? FF (cod. TR054) n. 4 manicotti con battente PVC ? 50 (cod. TR210) n. 1 manicotto adattatore in ABS ? 50 M a 2? F (cod. TR212) n. 1 mastice autosaldante per PVC, barattolo gr 250 con pennello (cod. CF105) n. 30 fascette di cablaggio PVC cm 30 blu (cod. PE410) mt 14 di tubo PVC 2? Pratico spessore mm.1,6 (barre da mt 2) (cod. TR20PR) mt 14 di tubo PVC ? 50 spessore mm 2,1 barra da m 2 (cod. TR050) mt 50 di preinfilato H05V-K 2x1 guaina ? 16 IMQ pes. (cod PE111) n. 14 collari in metallo tipo ohm ? 50