pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNPET100 TUBO PET CARE - PET100

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNPET100 TUBO  PET CARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025219050983

Codice prodotto

ATNPET100

Cod. produttore

PET100

Produttore

ATN

Migliora il benessere dei tuoi amici 4 zampe e rimuovi completamente e velocemente i loro peli da tappeti, divani e poltrone! TUBO PE100T e il nuovo kit dedicato alla pulizia di cani e gatti e dei luoghi piu frequentati da loro, come divani e sedili auto. Include tutti gli strumenti per una pulizia completa e veloce, sia degli animali sia degli spazi in cui vivono: SPAZZOLA PER TAPEZZERIA: pratica e maneggevole, utilizzabile per la rimozione di fibre e peli di animali da tappeti, divani, interni auto ed ogni tipo di tessuto. SPAZZOLA PETTINATRICE E RACCOGLI PELI: per l'aspirazione del manto, adatta a tutti gli animali soggetti a muta. E' maneggevole, facile da usare, smontabile ed e dotata di pettini intercambiabili, appositamente disegnati peranimali a pelo lungo, corto e riccio, molto corto e fine. SPAZZOLA AUTOPULENTE: e dotata di un rullo brevettato che rimuove e raccoglie piu efficacemente peli di animali, lanuggine e fibre. Puo essere utilizzata su tapezzerie, sedili auto o abiti.E' ispezionabile e pulibile internamente. Si puo usare anche senza l'ausilio dell'aspirapolvere! TUBO FLESSIBILE LEGGERO E MANEGGEVOLE: dotato di innesto universale, puo essere collegato al tubo flessibile di TUBO o di qualsiasi aspirapolvere.