pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNPA700 PRESA NEW AIR LOGIK BIANCA - PA700

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNPA700 PRESA NEW AIR LOGIK BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025219022461

Codice prodotto

ATNPA700

Cod. produttore

PA700

Produttore

ATN

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Bianco

Presa NEW AIR LOGIK , bianca. La presa aspirante New Air Logik - Tubò sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.