AERTECNICA SPA - ATNPA601 PRESA SQUARE AVORIO - PA601
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Interruttore a pedale - no
Colore - Bianco
Confezione
8 PZ
EAN
8025219030381
Codice prodotto
ATNPA601
Cod. produttore
PA601
Produttore
ATN
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Interruttore a pedale:
no
Colore:
Bianco
Presa SQUARE, avorio. Compatibile con le controprese cod. PA060 | PA062. Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.


