pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNPA276 PRESA NEW AIR VIMAR EIKON EVO GRIGIO SCU - PA276

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNPA276 PRESA NEW AIR VIMAR EIKON EVO GRIGIO SCU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025219037809

Codice prodotto

ATNPA276

Cod. produttore

PA276

Produttore

ATN

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Grigio

Presa NEW AIR Vimar EIKON EVO, grigio scuro (placca elettrica esclusa). Completa di corpo presa e supporto placca | Esclusa Placca elettrica. Le prese New Air Vimar Eikon Evo sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.