pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNPA250 PRESA NEW AIR, BTICINO LIVINGLIGHT AIR, - PA250

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNPA250 PRESA NEW AIR, BTICINO LIVINGLIGHT AIR,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025219035102

Codice prodotto

ATNPA250

Cod. produttore

PA250

Produttore

ATN

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Nero

Presa NEW AIR Bticino Living Light Air, grigio scuro. Placca elettrica esclusa