AERTECNICA SPA - ATNNA654 CORPO PRESA NEW AIR CON APERTURA PROTETT - NA654
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di montaggio - Incassato
Interruttore a pedale - no
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8025219032835
Codice prodotto
ATNNA654
Cod. produttore
NA654
Produttore
ATN
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
Incassato
Interruttore a pedale:
no
Colore:
Bianco
Corpo presa NEW AIR con apertura protetta Bticino AXOLUTE, bianco lucido. I corpi presa New Air con apertura protetta sono forniti completi di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico. E’ compresa anche la chiavetta in plastica per l’apertura dello sportellino.


