AERTECNICA SPA - ATNNA652 CORPO PRESA NEW AIR APERT.PROTET.GRIGIO - NA652
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di montaggio - Incassato
Interruttore a pedale - no
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8025219025035
Codice prodotto
ATNNA652
Cod. produttore
NA652
Produttore
ATN
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
Incassato
Interruttore a pedale:
no
Colore:
Grigio
Corpo presa NEW AIR con apertura protetta Bticino AXOLUTE, Gewiss CHORUS, Vimar PLANA SILVER, Ave ALLUMIA, grigio metallizzato chiaro lucido. I corpi presa New Air con apertura protetta sono forniti completi di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico. E’ compresa anche la chiavetta in plastica per l’apertura dello sportellino.


