pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNNA627 CORPO PRESA NEW AIR NERO LUCIDO - NA627

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNNA627 CORPO PRESA NEW AIR NERO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025219030947

Codice prodotto

ATNNA627

Cod. produttore

NA627

Produttore

ATN

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Nero

Corpo presa NEW AIR Ave SISTEMA 44, LIFE 44 nero lucido. I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.