AERTECNICA SPA - ATNNA608 PRESA SIRIO NEW AIR AVORIO - NA608
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Interruttore a pedale - no
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8025219007253
Codice prodotto
ATNNA608
Cod. produttore
NA608
Produttore
ATN
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Interruttore a pedale:
no
Colore:
Bianco
Presa Aspirante Sirio New Air con apertura normale, avorio completa di placca elettrica. Le prese aspiranti Sirio New Air con apertura normale sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.


