pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNCMTD34A CENTRALE ASPIRANTE DYNAMICA PRO TD34A - CMTD34A

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNCMTD34A CENTRALE ASPIRANTE DYNAMICA PRO TD34A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025219058576

Codice prodotto

ATNCMTD34A

Cod. produttore

CMTD34A

Produttore

ATN

Centrale Dynamica TD34 Potente, versatile e tecnologica: la prima centrale di aspirazione integrata con assistenti vocali. La TD34 della linea Dynamica PRO, fa parte dell'ultima generazione di centrali aspiranti realizzata da Aertecnica. Potente e affidabile è la sintesi perfetta di tecnologia, performance e design condensate in una centrale aspirante 100% made in Italy, l'unica presente sul mercato che può essere gestita tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. La TD34 è stata progettata per l'utilizzo in edifici residenziali con superfici fino a 500 mq, ed è dotata di: DTSL (Display Touch Smart Link): il nuovo Display presente su tutti i modelli delle line Dynamica e Dynamica PRO contiene il cuore di tutto il sistema che ne gestisce tutte le funzioni attraverso un continuo monitoraggio del funzionamento generale ed in particolare dei suoi principali componenti, segnalando all'utilizzatore i rari interventi di manutenzione necessari come la sostituzione del sacco di raccolta o la sostituzione della cartuccia filtrante. Wi-Fi: Tutti i modelli realizzati sulla nuova piattaforma Dynamica sono dotati di Wi-Fi integrato, che configurabile in modo semplice e veloce, permette all'utilizzatore di eseguire anche attraverso comandi vocali, le primarie funzioni come avviamento e spegnimento, oltre a monitorare il funzionamento di tutto il sistema TUBÒ, tramite l'App AERTECNICA DEVICE disponibile sia per IOS che ANDROID. La TD34 è dotata di presa aspirante di servizio integrata, e di sacco di raccolta Clean Bag. L'utilizzatore può anche decidere di utilizzare dei sacchi di raccolta filtranti senza necessità di dover effettuare alcuna modifica alla centrale, inoltre, a richiesta è disponibile un'ulteriore sistema di filtraggio dell'aria in uscita, qualora nell'impianto non fosse stata prevista la necessaria canalizzazione verso l'esterno.