pagina iniziale

AERMEC - AEWWMT10 WMT10 TERMOSTATO A PARETE - WMT10

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWWMT10 WMT10 TERMOSTATO A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979803498

Codice prodotto

AEWWMT10

Cod. produttore

WMT10

Produttore

AEW

Il termostato di regolazione WMT10 è un pannello comandi per ventilconvettori, per installazione a parete. Controlla il funzionamento del ventilconvettore in funzione della modalità impostata. Il pannello deve essere montato a parete; va utilizzato su impianti a 4 tubi, a 2 tubi e a 2 tubi con resistenza, con la possibilità di collegare due valvole di tipo On - Off per l'intercettazione dell'acqua di alimentazione delle batterie. Il pannello è protetto elettricamente con un fusibile interno. La scelta della gestione della modalità di ventilazione avviene in fase di installazione mediante Jumper. Ogni panello può controllare direttamente un solo ventilconvettore. Il pannello comandi è composto unicamente di circuiti elettrici collegati alla tensione di rete di 230V; tutti gli ingressi devono perciò essere corrispondentemente isolati per questa tensione. I servocomandi delle valvole devono pure essere dimensionati per 230V. WMT10 può essere installato solo da personale specializzato. Togliere la tensione d'alimentazione prima di iniziare qualsiasi attività di installazione o manutenzione. Il contatto con i componenti sotto tensione può causare una pericolosa scossa elettrica.