pagina iniziale

AERMEC - AEWFCZ450AS FCZ450AS VENTILCONVETTORE - FCZ450AS

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWFCZ450AS FCZ450AS VENTILCONVETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso a pavimento

  • Larghezza - 1200 mm

  • Colore - Bianco

  • Portata aria massima - 600 m³/h

  • Con griglia - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979151469

Codice prodotto

AEWFCZ450AS

Cod. produttore

FCZ450AS

Produttore

AEW

Tipo di montaggio:

Incasso a pavimento

Larghezza:

1200 mm

Colore:

Bianco

Portata aria massima:

600 m³/h

Con griglia:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Altezza:

486 mm

Livello massimo di pressione sonora:

43 dB(A)

Emissione di calore 20°C - 75/65 alta:

7820 W

Livello medio di pressione sonora:

36 dB(A)

Emissione di calore 20°C- 75/65 media:

6290 W

Livello minimo di pressione sonora:

29 dB(A)

Emissione di calore 20°C - 75/65 bassa:

4570 W

Capacità  di raffreddamento 25°C 7/12 percepita alta:

4030 W

Portata aria media:

460 m³/h

Portata aria minima:

330 m³/h

Capacità  di raffreddamento 25°C 7/12 percepita media:

3210 W

Capacità  di raffreddamento 25°C 7/12 percepita bassa:

2410 W

Con bacinella di raccolta condensa:

no

Colore griglia:

Grigio

Con filtro:

sì

Numero RAL:

9003

Tensione di collegamento:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

220 mm

Numero RAL della griglia:

7047

Diametro nominale raccordo lato raffreddamento:

3/4 pollice (20)

Diametro nominale raccordo lato riscaldamento:

3/4 pollice (20)

Con piedini:

no

I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi.Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF.