pagina iniziale

AERMEC - AEWFCZ400UF FCZ400UF VENTILCONVETTORE - FCZ400UF

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWFCZ400UF FCZ400UF VENTILCONVETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979156167

Codice prodotto

AEWFCZ400UF

Cod. produttore

FCZ400UF

Produttore

AEW

I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi.Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF.