pagina iniziale

AERMEC - AEWFCZ400AS FCZ400AS VENTILCONVETTORE - FCZ400AS

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWFCZ400AS FCZ400AS VENTILCONVETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso a pavimento

  • Adatto per il riscaldamento -

  • Adatto per raffrescamento -

  • Emissione di calore 20°C - 75/65 alta - 7150 W

  • Emissione di calore 20°C- 75/65 media - 5740 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979151193

Codice prodotto

AEWFCZ400AS

Cod. produttore

FCZ400AS

Produttore

AEW

Tipo di montaggio:

Incasso a pavimento

Adatto per il riscaldamento:

Adatto per raffrescamento:

Emissione di calore 20°C - 75/65 alta:

7150 W

Emissione di calore 20°C- 75/65 media:

5740 W

Emissione di calore 20°C - 75/65 bassa:

4320 W

Capacità  di raffreddamento 25°C 7/12 percepita alta:

3600 W

Capacità  di raffreddamento 25°C 7/12 percepita media:

2920 W

Capacità  di raffreddamento 25°C 7/12 percepita bassa:

2200 W

Portata aria massima:

600 m³/h

Portata aria media:

460 m³/h

Portata aria minima:

330 m³/h

Livello massimo di pressione sonora:

43 dB(A)

Livello medio di pressione sonora:

36 dB(A)

Livello minimo di pressione sonora:

29 dB(A)

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Diametro nominale raccordo lato raffreddamento:

3/4 pollice (20)

Diametro nominale raccordo lato riscaldamento:

3/4 pollice (20)

Con griglia:

Colore griglia:

Grigio

Numero RAL della griglia:

7047

Con filtro:

Con piedini:

no

Con bacinella di raccolta condensa:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

486 mm

Profondità:

220 mm

I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi.Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF.