EURO 2000 - TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT NW12 PA6HBL212 - PA6HBL212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
diametro nominale - 12 mm
Materiale - poliammide 6
grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
colore - nero
comportamento alla piegatura - flessibile
Confezione
1 M
EAN
8051166247688
Codice prodotto
E9PA6HBL212
Cod. produttore
PA6HBL212
Produttore
UROPA6HBL212
diametro nominale:
12 mm
Materiale:
poliammide 6
grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
colore:
nero
comportamento alla piegatura:
flessibile
dimensione nominale in pollici:
altri
diametro esterno:
15.8 mm
diametro interno:
12.5 mm
resistenza alla compressione:
320 N
temperatura di impiego:
-40÷120 °C
protezione antincendio secondo UL 94:
HB
raggio di curvatura statico:
35 mm
resistente ai raggi UV:
Sì
resistente all’olio:
Sì
materiale di rivestimento:
senza guaina
a propagazione di fiamma:
No
resistenza a trazione:
200 N
con intaglio longitudinale:
No
chiudibile (in due parti):
No
senza alogeni:
Sì
omologazione secondo DIN EN 61386-23:
Sì
omologazione secondo UR:
Sì
omologazione secondo CSA:
No
omologazione secondo LUL/british standard:
No
omologazione secondo Lloyd\'s Register TA:
No
omologazione secondo UTAC:
No
omologazione secondo NF F 16-101:
No
con cordicella:
No
strato interno ultra scorrevole:
No
Approvato secondo DIN 5510:
No
Approvato secondo VdTÜV / GGVSEB:
No


