pagina iniziale

AERMEC - AEWFCX50AS FCX 50 AS VENTILCONVETT. - FCX50AS

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWFCX50AS FCX 50 AS VENTILCONVETT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979100320

Codice prodotto

AEWFCX50AS

Cod. produttore

FCX50AS

Produttore

AEW

Ventilconvettori per il riscaldamento, il raffreddamento e la deumidificazione. FCX è progettato per mantenere nel tempo la temperatura impostata, assicurando livelli sonori molto bassi. Installabili in qualsiasi tipo d'impianto 2/ 4 tubi e in abbinamento a qualsiasi generatore di calore anche a basse temperature. Grazie alla disponibilità di varie versioni, con ripresa d'aria frontale o inferiore, con batteria standard o maggiorata, per installazione orizzontale o verticale, è facile scegliere la soluzione ottimale per qualsiasi esigenza. Disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati, sono caratterizzati da motori plurivelocità. Presentano ventilatori in materiale ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità può essere dotata di singola/doppia batteria di scambio termico (impianto 2/4 tubi), con 3/4 ranghi a seconda del modello. Le unità possono essere equipaggiate di molteplici accessori e possono essere integrate nel sistema di gestione idronico centralizzato VMF.