pagina iniziale

AERMEC - AEWANK030HM REFRIG.ACQUA ALTA EFFICIENZA - ANK030HM

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWANK030HM REFRIG.ACQUA ALTA EFFICIENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001116548

Codice prodotto

AEWANK030HM

Cod. produttore

ANK030HM

Produttore

AEW

ANK è una pompa di calore monocircuito reversibile caricata con gas R410A, dotata di ventilatori assiali che assicurano il funzionamento più silenzioso possibile della macchina, compressori scroll ad elevata resa e basso assorbimento elettrico, scambiatore a piastre e batteria a pacco alettato rame-alluminio. Particolare attenzione è stata posta al funzionamento invernale, dove grazie a particolari accorgimenti tecnologici si sono estesi i limiti di funzionamento rispetto alle tradizionali pompe di calore. ANK inoltre può allo stesso tempo produrre acqua calda sanitaria, se dotato di desurriscaldatore o recupero totale trovando quindi la sua maggiore applicazione in ambiti del tipo residenziale e commerciale. Può essere equipaggiata o meno di kit idronico lato impianto comprensivo di vaso di espansione, valvola di sicurezza lato acqua e valvola di sfiato.