pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ933033364 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 181L D we

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ933033364 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 181L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231216

Codice prodotto

AGZ933033364

Cod. produttore

933033364

Produttore

AGZ

AEG Kuhlschrank der Serie 5000 OptiSpace: Der 5000 OptiSpace Kuhlschrank bietet zahlreiche Aufbewahrungsmoglichkeiten mit reichlich Platz zwischen den Glasablagen. Alle Ablagen lassen sich leicht herausnehmen und ganz nach deinen Anforderungen wieder einsetzen - fur eine muhelose und praktische Lagerung. OptiSpace: Individuell verstellbare Glasablagen. OptiSpace ermoglicht dir eine flexible Nutzung des Kuhlraums. Einfach die Glasablagen herausnehmen und deinen Bedurfnissen entsprechend anordnen ? beispielsweise fur die Lagerung von hohen Gegenstanden wie Torten oder gro?en Topfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums. 4-Sterne-Gefrierfach: Kalte -18? C, sogar im Inneren des Kuhlschranks. Sichere Tiefkuhlung auch imInneren des Kuhlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18? C und ist perfekt fur kleinere Lebensmittelmengen oder Fertiggerichte. TouchControl-Bedienelement: Ermoglicht prazise Funktionskontrolle. Das reaktionsschnelle und ubersichtlichen Display mit TouchControl-Bedienelement ermoglicht es dir ganz einfach die Temperatur sowie andere Kuhlungsfunktionen exakt einzustellen. FlexiShelf: Flexible Anpassung an hohe Lebensmittel mit nur einem Handgriff. Erlebe eine flexible Aufbewahrung im Kuhlschrank mit FlexiShelf. Der vordere Teil der Glasablage lasst sich muhelos unter das hintere schieben, um Platz fur gro?ere Lebensmittel zu schaffen. LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung. Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Kuhlraum gleichma?ig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkommlichen Gluhbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.