pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ925573003 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 56m NoFr. 0G 1 - 925573003

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ925573003 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 56m NoFr. 0G 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231186

Codice prodotto

AGZ925573003

Cod. produttore

925573003

Produttore

AGZ

AEG Kuhl-Gefrierkombinationen der Serie 9000 mit MultiChill 0?-Schublade Die 9000 Kuhl-Gefrierkombinationen mit MultiChill 0? bereiten deine Zutaten optimal furs Kochen vor. Ob beim Garen von Teig, Auftauen, Marinieren von Zutaten oder Aufbewahren von ubrig gebliebenen Speisen - das Ergebnis ist ein hervorragender Geschmack und weniger Food Waste. MultiChill 0?-Schublade: Maximal flexible Kuhlung fur langanhaltende Frische: Nutze die MultiChill 0?-Schublade zur Kuhlung von Fisch und Fleisch, zum sicheren Auftauen von Gefriergut, zur langeren Aufbewahrung ubrig gebliebener Speisen oder als zusatzliche Gemuseschublade. Die unabhangige Temperaturregelung der Schublade bietet dir einen personalisierbaren Kuhlbereich. AEG App: Herausragendes Kochen beginnt im Kuhlschrank: Wahle dank umfangreicher Programme in der AEG App genau den richtigen Temperaturbereich in der MultiChill 0?-Schublade ? fur ein sicheres Auftauen von Lebensmitteln, lange Frische fur ubrig gebliebene Speisen oder die perfekte Temperatur fur das Garen deines Brotteigs. 70 % Recycelter Kunststoff* - ohne Kompromisse bei Qualitat und Leistung. Die Innenauskleidung der AEG Kuhl-Gefrierkombination besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff. Der Kunststoff aus alten Kuhlschranken wird fur die Herstellung neuer Kuhlschranke genutzt und tragt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. GreenZone+: Schutzt die Frische von Obst und Gemuse ? ganz automatisch. Vollstandig getrennt vom Rest des Kuhlbereichs sorgt die GreenZone+ Schublade fur optimale Luftfeuchtigkeit. Die innovative Membran entfernt automatisch uberschussiges Kondenswasser und erhalt so bis zu 95 % der Vitamine* nach 11 Tagen ? fur weniger Food Waste und besseren Geschmack. Dein individuelles Gefrierfach: Flexible Frische fur deine Lebensmittel: Genie?e die Flexibilitat deiner Kuhl-Gefrierkombination dank des MultiSwitch, das sich an deine individuellen Bedurfnisse anpasst. Du kannst das Gefrierfach auf +4 ?C einstellen, um den Kuhlraum zu erweitern, oder es bei seiner ublichen Temperatur zwischen -15 ?C und -24 ?C nutzen.