pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ925061027 SbS FrenchDoor NoFr. Festwasseranschl. 3 - 925061027

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ925061027 SbS FrenchDoor NoFr. Festwasseranschl. 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004296353

Codice prodotto

AGZ925061027

Cod. produttore

925061027

Produttore

AGZ

Lage des Gefrierteils:unten, Ausfuhrung:sonstige, Bauform:Standgerat, Bauart:sonstige, Gehausegrundfarbe:grau, Grundfarbe der Tur:Edelstahl, Dekorfahig:nicht moglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Nettofassungsvermogen gesamt:617 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jahrlicher Energieverbrauch:349 kWh, Nutzinhalt des Kuhlfachs:378 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:239 l, Sternkennzeichnung:4, Gerauschemission:40 dB(A) re 1 pW, Gerauschemissionsklasse (2019/2016/EU):C, Anzahl der unabhangigen Kuhlkreislaufe:1, Breite:913 mm, Hohe:1746 mm, Tiefe:749 mm, Gefrierleistung:4,2 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:13 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kuhl-/Gefriergerat, Warnsignal bei Fehlfunktion:horbar, Anzahl der Gefrierfachermit Klappen:0, Automatischer Eiswurfelbereiter, Thermometer - Kuhlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Netzwerkfahig