AEG HAUSGERATE - AGZ922784302 Gefrierschrank int. 7FAcher 212L NoFr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005231063
Codice prodotto
AGZ922784302
Cod. produttore
922784302
Produttore
AGZ
AEG Gefrierschranke der Serie 7000 mit NoFrost-Technologie: Gefrierschranke der Serie 7000 mit NoFrost-Technologie verhindern effektiv Eisbildung, sodass kein Abtauen mehr notig ist. Dadurch ermoglichen sie einen stets optimalen Betrieb und sorgen fur lange Frische deiner Lebensmittel. NoFrost: Kein Abtauen notig. Spart Zeit und Energie. Gefrierschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation: Die Innenauskleidung der AEG Gefrierschranke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kuhlgeraten wird fur die Herstellung neuer Gefrierschranke genutzt und tragt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. TouchControl-Display fur prazise Funktionskontrolle: Mit dem reaktionsschnellen und ubersichtlichen Touch-Display kannst du die Temperatur prazise einstellen und muhelos auf die Funktionen des Gefrierschranks zugreifen. Fur mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten fur Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfullung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung). SoftClosing: Sanfte und leise Schlie?-Technik: Turschlie?system fur mehr Komfort und Sicherheit. SoftClosing stellt ein gerauscharmes Schlie?en der Tur sicher. Die Scharniere verhindern au?erdem das versehentliche Offnen der Ture und ersparen somit unnotigen Energieverlust.


