CENTURY ITALIA SRL - CUYONM1-061430 LAMP. LED ONDA CANDELA - ONM1-061430
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
9021061430095
Codice prodotto
CUYONM1-061430
Cod. produttore
ONM1-061430
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
103 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
46...46 mA