ADEL SYSTEM SRL - ADYCB123A CB1AC/12/3 - CB123A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004358860
Codice prodotto
ADYCB123A
Cod. produttore
CB123A
Produttore
ADY
La serie CB è una “Switching technology” e “Battery Care philosophy”, da anni parte del core know-how del sistema ADEL, ha portato allo sviluppo di questa avanzata ricarica della batteria in più fasi metodo, completamente automatica e adatta a soddisfare i requisiti più avanzati dei produttori di batterie. Il concetto di Battery Care è basato su algoritmi che implementano la ricarica rapida ed automatica, ottimizzazione della carica della batteria nel tempo, recupero batterie scariche e reale diagnostica temporale durante l'installazione e il funzionamento. Il sistema diagnostico Real Time Auto, che monitora i guasti della batteria come, elementi in breve circuito, connessione accidentale con polarità inversa, disconnessione del batteria, possono essere facilmente rilevati e rimossi con l'aiuto di Blink Code of Diagnosis Led; durante l'installazione e dopo la vendita. Ogni il dispositivo è adatto a tutti i tipi di batterie, tramite ponticelli è possibile impostazione di curve predefinite per acido al piombo aperto, acido al piombo sigillato, gel, Ni-Cd e. Fornisce un involucro robusto con staffa per il montaggio su guida DIN Grado di protezione IP20.


