ACOME S.A - AS2R8595A-T500 4CP AWG 23 F/FTP CAT 6A LSZH CCA S1 D1 A - R8595A-T500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 6A
Colore del rivestimento - Verde
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
500 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4428 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449074491049
Codice prodotto
AS2R8595A-T500
Cod. produttore
R8595A-T500
Produttore
AS2
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
6A
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Numero di elementi del trefolo:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Isolamento filo:
Gomma
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
7.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
60 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
30 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Valore NPV:
78 %