pagina iniziale

ACOME S.A - AS2R8550A-SRB305 4CP AWG 24 U/UTP CAT 6 LSZH CCA S1 D1 A1 - R8550A-SRB305

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2R8550A-SRB305 4CP AWG 24 U/UTP CAT 6 LSZH CCA S1 D1 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 305 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3700223638802

Codice prodotto

AS2R8550A-SRB305

Cod. produttore

R8550A-SRB305

Produttore

AS2

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Isolamento filo:

Gomma

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

5.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

25 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...60 °C

Valore NPV:

66 %

ACOME : CAVO DATI 4 CP. AWG 24 U UTP CAT 6 LSZH, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni