pagina iniziale

ACOME S.A - AS2M5007A-T500 4CP AWG 24 F/UTP CAT 6 LSZH - M5007A-T500

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2M5007A-T500 4CP AWG 24 F/UTP CAT 6 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Bianco

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Film

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3700223605446

Codice prodotto

AS2M5007A-T500

Cod. produttore

M5007A-T500

Produttore

AS2

Numero di fili:

8

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

0.535 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

78 %

Cavo F/UTP con guaina in LS0H- 100 Ohm - 450 MHz - Categoria 6