ACOME S.A - AS2M5007A-B300 4CP AWG 24 F/UTP CAT 6 LSZH - M5007A-B300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
Categoria - 6
Colore del rivestimento - Bianco
Elemento ritorto - Coppie
Schermatura su ritorcitura - Film
Confezione
5400 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449075608200
Codice prodotto
AS2M5007A-B300
Cod. produttore
M5007A-B300
Produttore
AS2
Numero di fili:
8
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Bianco
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
0.535 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Diametro esterno circa:
7.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Valore NPV:
78 %


