pagina iniziale

ACOME S.A - AS2M4969A-ST500 4CP AWG 24 F/UTP CAT 5E LSZH ECA - M4969A-ST500

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2M4969A-ST500 4CP AWG 24 F/UTP CAT 5E LSZH ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Bianco

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 9000 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449075608019

Codice prodotto

AS2M4969A-ST500

Cod. produttore

M4969A-ST500

Produttore

AS2

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Isolamento filo:

Gomma

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

25 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

78 %

Cavo ACOLAN cat. 5E F/UTP - Eca. Cavi compatibili con PoE e PoE+, applicazioni UPoE